※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISO規格準拠/エアシリンダ:標準形/ロッド回り止め形 C85シリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
50888774
品番
C85F16-100
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・シリンダ内径・チューブ内径
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード