曜日別特売
C85N10-25C ISO規格準拠/エアシリンダ:標準形/ロッド回り止め形 C85シリーズ SMC 50889045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/エアシリンダ:標準形/ロッド回り止め形 C85シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)25シリンダ内径(Φmm)10注文コード50889045品番C85N10-25C
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)25作動方式複動クッション(C) エアクッションロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする