画像準備中

水溶性切削油(モレスコツールメイト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード50889127 品番GR-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。
水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。
切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。
お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。

用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%) 容量(L)18 JIS規格A3種1号相当 引火点・燃焼範囲なし 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)(40℃)2 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.08
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする