曜日別特売
TSE-3925-C-100 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 50889915

非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100g×20本)注文コード50889915品番TSE-3925-C-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。
表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。
MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。

用途
◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
クリア硬度(タイプA)30密度(g/cm3)(23℃)1.04外観非流動性熱伝導率(W/mk)0.18タックフリータイム(分)(23℃)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐熱・耐寒、電気絶縁、耐候、耐水絶縁破壊強度(kV/mm)22
注意
※プラスチックによってはプライマー中の溶剤で表面が浸されること等がありますので、事前に試験してからご使用ください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする