車内に溶けフルブラックボディー。最新データ無料更新対応モデル。 グロナス&みちびき&最短GPS測位対応。GPSデータ122000件、取締/検問データ40000件。 生活道路など従来設置できなかった場所へも設置を可能にした「小型オービス」の警報に対応。 住宅街など生活道路が密集する区域を最高速度時速30キロに制限する新交通規制にも対応。 トヨタハイブリッド車の場合、OBDU接続時に(対応車種限定)の表示することが可能になりました。 Gセンサーによりトンネル内、高架下などGPSが受信できない場所にあるオービスも警報します。 従来のTFT液晶に比べ、格段に綺麗で広視野角になりました。液晶を横から見ると差は歴然。 車外の明るさを照度センサーにより判断し、液晶の明るさを自動で切替えるため、トンネルや地下駐車場等を運転中でもまぶしさを軽減できます。 一般道/高速道のどちらを走行しているか自動で判別し切替えを行うため、誤警報・不要なGPS警報をカットできます。 自動ドア等、誤電波を受信してしまう場所を自動で認識し、誤警報地点として選択登録できます。登録した場所を次回通過したとき誤警報キャンセル(ミュート)します。 対向車線のレーダー式オービス、Hシステムなどのレーダー波を受信した場合、自動で対向車線のオービスと認識し警報をミュートします。