DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の バイク用スイッチ関連
スレンダースイッチ トグルType ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50897866
品番
79340
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。
デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
厚さ(mm)
13.5
寸法(mm)
61×54
定格
最大:DC12V/15A(180W)
適合ハンドル
径:22/25.4mmどちらのサイズにも