GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の シートバッグ
GIVI 【OBK48BPACK2】ブラックライン左右セット <37L>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50897945
品番
79668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!
容量(L)
37
材質
アルミ板、テクノポリマーパーツ
最大積載量(kg)
10(片側)
パイプ径(Φmm)
18
奥行D×幅W×高さH(mm)
495×246×387
注意
※素材独自の風合いを出すためアルミ部分に表面処理を行っておりません。手垢や水垢などの汚れが付着しやすい傾向にあります。
※金属製のケースにつき、樹脂製ケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
※メーカーでは操縦性を考慮し積載量は3kgを推奨。
※CAMパニアホルダーにのみ取り付け可能。
※防水性も考慮した設計ですが完全防水ではありません。