CA2シリーズ用 部品

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50898933 品番 CA2-50Z-PS
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 付属品グリースパック 仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32〜Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
修理

納期が早くいざ必要な時に大変助かる
ライナップをふやしてほしい

対象商品:
50898915
2020-08-28
用途:
エアーシリンダーのオーバーホール
本野はきもの工業 様 (製造業)

エアーシリンダーのオーバーホール時の予備で取り寄せました。
メーカー純正品なので問題はないと思います。

対象商品:
50898924
2017-12-16
用途:
機械の修理

Zシリーズの前のタイプパッキンセットが生産打ち切りになり困っておりました。しかし、新タイプのパッキンでもメイン部品を使用して修理できましたのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50898933
2018-01-29
用途:
機械の修理

シリンダーの修理部品パッキンセットを取り扱って頂きありがたいです。製造中止になったのか解りませんが、旧タイプパッキンセットが入手出来なくて残念です。

対象商品:
50898933
2017-02-11
用途:
船舶主機メンテナンス用
K-Tec藤川電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

納期が早く手軽に購入出来て助かります。
問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする