サドルバッグサポート【車体左側】ブラック ■BOLT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50899047 品番90633
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。
外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

付属品車種専用取付キット 材質スチール 仕上黒塗装仕上げ 適合車種BOLT
注意
※市販のリアサスに交換している車両では、サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。
※ 車体左側用を装着すると、ヘルメットロックが使えなくなります。社外品のヘルメットロック移設キットを別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする