GIVI E22ND 無塗装ブラック 左右1セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50899074 品番90668
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジション
プッシュキー方式を採用した、モノキータイプのサイドケース。
エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製。左右セット。
PL、PLRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。
奥行×幅×高さ…465×180×380mm
最大積載量:5kg(片側) ※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下(片側)を推奨。
容量(片側)=22L。重量(片側)=1. 8kg。
※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

容量(L)片側:22 材質ABS 質量(kg)片側:1.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×180×380 積載荷重(kg)片側:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする