GIVI OBK48用 防水インナーバッグ T507 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50899248 品番90761
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

ブラック 付属品ショルダーベルト 寸法(縦×横×高さ)(mm)(底部)280×(底部)450×330
注意
注意:
商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
ヘルメットは、大きさにより収納できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする