フラットキャリア ブラック ■BOLT(ABS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50899783 品番90989
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)('14〜)
小さめの荷物であればサドルバッグに入れたり、タンデムシートに括りつけて安心してラ
イディングを楽しむことができるでしょう。しかし少し大きめの荷物を積むとなるとそう
はいきません。そこで安定した場所に荷物を積みたいライダーのためにフラットキャリア
を開発しました。純正タンデムシートとステーを外すだけでボルトオン取り付けが可能。
使い勝手が良いので様々なシーンでご利用ください。 MADE IN JAPAN.
最大積載量:10kg。
スチール製、静電黒塗装仕上げ。
縦260mm、横175mm。
※ヤマハ純正アクセサリーのスティレットシートは同時装着不可。
※フラットキャリア取付時には乗車定員が変わりますので車検証の記載変更が必要となります。

材質スチール 最大積載量(kg)10 寸法(縦×横)(mm)260×175 塗装静電黒塗り仕上げ 適合車種BOLT(ABS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする