高音質を追求したハイグレードなヘルメットスピーカー 20mmの強磁力マグネットを使用し躍動感あるサウンドと迫力ある重低音を実現 構成部品: HIGH DEFINITION SPEAKER スポンジ付面ファスナー(厚さ10mm) Φ3.5 オーディオ延長ケーブル(長さ約1m) 商品仕様: スピーカーサイズ:Φ40×10mm インピーダンス:8Ω センシティビティー:130dB/m±3dB 重さ:32g ケーブル長さ:スピーカー〜スピーカー約500mm、スピーカー〜ジャック約100mm
非常に音がいい。音量も十分。とても満足しています。
音楽が良く聞こえます。改善点など特にございません。
今回3000qに及ぶ旅で使用。概ね良好だったけれど、詳細は、60q/時では何の問題もない、80qでは聴き取れない事もある、100qでは何か言ってるかな 程度となった。風切る音はヘルメットの性能にもよるので特にポイント付けはしない。