2ボタンプッシュスイッチ ブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50901585 品番91747
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。

サイズ
●スイッチボディ幅12mm。
●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。
仕様汎用12V車 材質アルミ 幅(mm)スイッチボディ:12 ●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。 仕上ブラックアルマイト仕上げ 適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
注意
※メーカーVELONAシリーズ電気式スピードメーターには、そのままご使用できます。
※ギボシ端子は、CA104型になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-09
用途:
モーメンタリスイッチです。
製造業

良い点は小さくていい。アルミの質感も良い。
注意点はオルタネートスイッチと思いきやモーメンタリスイッチである事。押してる間しかオンにならないタイプで日本でプッシュスイッチと呼ばれてるのはそれを意味するらしい。

ややこしいが電源スイッチにするにはフリップフロップリレーを組む必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする