92329 FLYSCREEN汎用メーターバイザー Φ31~43 ダークスモーク DAYTONA(デイトナ) 50902608

92329 FLYSCREEN汎用メーターバイザー Φ31~43 ダークスモーク DAYTONA(デイトナ) 50902608
92329 FLYSCREEN汎用メーターバイザー Φ31~43 ダークスモーク DAYTONA(デイトナ) 50902608

FLYSCREEN汎用メーターバイザー Φ31~43 ダークスモーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50902608品番92329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。
中間クランプの方向とステー位置を調整することによって、フォーク中心幅225~275mmまで、付属のラバーシートを貼る枚数によってΦ31~43までのフォーク径に対応。
●縦230mm×横250mm ●耐衝撃アクリル製

材質耐衝撃アクリル幅(mm)中心幅:225~275タイプダークスモーク径(Φ)フォーク径:31~43加工FMRコート寸法(縦×横)(mm)230×250主な適合車種XVS950CU BOLT-R 2014-2017年式:14年に適合
注意
※直射日光が当たらないように駐車してください。 ※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。 ※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする