DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の シートバッグ
HBシートバック 【DH-706】 レッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50902775
品番
92357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
スポーティーデザインのDHシリーズ。
スポーティー系バイクに似合うコンパクトでスポーティーなデザイン。メイン荷室には、南京錠対応リングファスナーを採用。
セット内容
シートバック本体、シート巻き固定ベルト、レインカバー
幅(mm)
約250
色
レッド
高さ(mm)
約185
縦(mm)
約300