GIVIエアロダイナミックススクリーン MT07用 A2118

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50902827 品番92371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DS series
ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。
低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。
※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。
※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。
AF series
スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。
スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。
スクーター series
スクリーンを大型化することにより、
より快適性を向上。
純正スクリーン交換タイプ。
※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。
※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり
ますのでご注意ください。

寸法(幅W×高さH)(mm)360×285 適合車種MT-07(’14)
注意
※受注発注品の納期は最長で3か月ほどかかることがあります。なお、受注後のご注文取り消し、返品は固くお断りします。また装着に関するクレームには応じかねますのでご承知おきください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする