92372 ロングストローククランク 52mm SPタイプ 12Vモンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ) 50902836

ロングストローククランク 52mm SPタイプ 12Vモンキー/ゴリラ系用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50902836 品番92372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

実用域でのトルクを確保するためクランクシャフトをむやみに軽量化せずクランクバランス率を横型エンジンの理想である24〜29%に適正化したレーシングクランク。トルクフルながらも高回転域が伸びる特性を実現。

仕様●クランクシャフトASSY重量:約1,870g。 タイプSPタイプ 適合車種モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X)(Z50JY/1/2/4/5/6/7)、モンキーバハ(Z50JM/N/P)、モンキーR(Z50JRH)、モンキーRT(Z50JRJ-2)
注意
●クランクシャフトが破損するため、軽量化されたアウターローター(フライホイール重量700g以下)との同時装着が必要です。
●上死点位置が0.8mm下がるためバルブ等との物理的な接触はありませんが、41.4mmストローク時との比較で圧縮比が0.6前後(ボア52mmの場合)上がります。
●モンキーFIは不可。
●軽量化されたアウターローターとの同時装着が必要。
●当社ハイパーヘッドビッグボアキットにもオススメ。ノーマルクランクに対し上死点位置を0.8mm下げてあるので、専用ピストン等に変更しなくても装着可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする