DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の エンジン系
DAYTONA(デイトナ)の ボアアップ
ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50902863
品番
92375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
仕様
●クランクシャフトASSY重量:約1,930g
タイプ
ストリートタイプ
適合車種
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E)
主な適合車種
ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1805927に適合