GIVI 【V47B912】V47 <47L>パールホワイト(アルミパネル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50903098 品番92516
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg
本体重量:4.4kg
奥行×幅×高さ…450×590×320mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。

パールホワイト 容量(L)47 材質アルミ 質量(kg)4.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320 積載荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする