DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の エンジン系
DAYTONA(デイトナ)の クランクシャフト
SPクランクシャフト41.4mm 12V モンキー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50904087
品番
92960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
ボア径50〜54mmのピストン重量に対してバランスを合わせたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動が減少。コンロッドは断面積を増やして剛性を高めてあります.
仕様
●クランクシャフトASSY重量:約1725g(ノーマル重量:約1810g)
●ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属。
●高速ベアリング6304L1C3採用。
●ストローク:41.4mm
● ピストンASSY重量(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、クリップの合計)が約90〜115gでベストバランス。
寸法(mm)
41.4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。