GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50904263 品番93031
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。
最大積載量:10kg。
本体重量:約3.3kg
奥行×幅×高さ:440×530×340mm
※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。
※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。

ブラック 容量(L)40 質量(kg)約3.3 最大積載量(kg)10 奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする