DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ケーブル
DAYTONA(デイトナ)の 車種専用ケーブル
ショートケーブルセット SR系用('01〜)ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50905058
品番
93369
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セパハン装着時に便利なショートケーブル類を1パッケージ。
ホース全長は純正対比-80mm&ケーブル全長は純正対比-100mmサイズ。
ワイヤーの取り回し&作動性も向上。
適合
適合
●'01〜'08モデル<3HTC〜>用
●'10モデル<3HTR>用
仕様
セット内容:ハイスペックラインブレーキホース、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの4種類。
セット内容
ブレーキホース(-80mm)、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの四種類
色
ブラック
適合車種
SR400/500(’01〜’08)(3HTC〜)、(’14〜’15)(3HTR〜)
注意
※ハンドル交換は、重要保安部品となりますので、デイトナ商品を取扱いの、認証工場にて作業依頼をお願いします。