DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の バイク用配線小物
DAYTONA(デイトナ)の DCステーション
マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50905067
品番
93380
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30〜32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
付属品
M6ボルト、M6ワッシャー、カラー
全長(mm)
100
色
ブラック
電源
5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)
22.2
適合ピッチ(mm)
クランプピッチ:30〜32
注意
●別途ボルトカラーセット〈M8〉(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。●付属のボルト、ワッシャー、カラーで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。
商品説明動画
バイクでスマホ_マルチバーUSB_マスターシリンダークランプタイプ_095
参考になった