マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50905076 品番93381
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60〜110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)100 ブラック 高さ(mm)34.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2 適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60〜110
注意
●ボルトカラーセット〈インチ〉(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能。(一部車種を除く)。●付属のカラー、ボルトで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。

商品説明動画

バイクでスマホ_マルチバーUSB_ハンドルポストクランプタイプ_096

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする