DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の バイク用配線小物
DAYTONA(デイトナ)の DCステーション
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50905085
品番
93382
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
34.3
電源
5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)
22.2
注意
●取付には、別売のマウントキットが必要。
別売のマウントキットはステムホール径Φ13〜14、Φ15〜17、Φ17〜20に対応。※ 以下の車両にはご利用できません。
・ステムホールが無い。
・ステムホールの穴径が合わない。
・ハンドルポスト付車。
・ステムホール付近に障害物があり、ハンドルを切った際に、ホールをふさいでしまう。
商品説明動画
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ハンドルポストクランプタイプ_096
参考になった
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ステムクランプタイプ_097
参考になった