DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の バイク用配線小物
DAYTONA(デイトナ)の DCステーション
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50905112
品番
93386
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ハンドルポスト左右ピッチ60〜110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品
M8ボルト、M8ワッシャー、カラー
全長(mm)
155
色
ブラック
高さ(mm)
64.3
電源
5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)
22.2
適合ピッチ(mm)
ハンドルポスト左右ピッチ:60〜110
注意
ボルトカラーセット〈インチ〉(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能。(一部車種を除く)。
商品説明動画
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ハンドルポストクランプタイプ_096
参考になった
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ステムクランプタイプ_097
参考になった