マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50905128 品番93387
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。

全長(mm)155 ブラック 高さ(mm)64.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2
注意
●取り付けには、別途マウントキットが必要。
●ステムホールが空いたセパレートハンドル車用。別売のマウントキットはステムホール径Φ13〜14、Φ15〜17、Φ17〜20に対応。\
※ 以下の車両にはご利用できません。
・ステムホールが無い。
・ステムホールの穴径が合わない。
・ハンドルポスト付車。
・ステムホール付近に障害物があり、ハンドルを切った際に、ホールをふさいでしまう。

商品説明動画

バイクでスマホ_マルチバーUSB_ステムクランプタイプ_097

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする