聴くだけブルートゥース2用 オプションスピーカー ロング

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50905462 品番94231
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「聴くだけブルートゥース2(94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。
アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。

注意
※接続ジャックの形状が「聴くだけブルートゥース2」専用のため、それ以外の商品には使用できません。
※スピーカー左右のケーブル間、付属品300mmに対して本品は550mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50905462
2020-10-10
用途:
ヘルメットへの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ取り付けていませんが、信頼できる製品なので安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする