AYBXR-70B24 充電制御車用バッテリー ストロング X PITWORK(日産) 50906704

充電制御車用バッテリー ストロング X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
性能ランク70
端子位置R
長側面長さ(cm)24
短側面サイズB
内容量1個注文コード50906704品番AYBXR-70B24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
性能ランク70短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R型式70B24R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする