画像準備中

電子式保冷保温ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50913189 品番KAJ-R041R-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,346
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫
容量4リットルのポータブルサイズ
保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します
保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
ACアダプター/DC電源コード使用時
保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
ACアダプター/DC電源コード使用時
家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能
12V車専用
専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます
USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります
保冷保温はスイッチで簡単に切替できます
取り外し可能な棚板付き
棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます
フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも
ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます
専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属
本体カラーはホワイト

注意
※ USB電源を使用するときは、専用ACアタブターと専用DC電源コード使用時よりも保冷保温能力が低下します。
※保冷温度目安: 11℃±3℃(周囲温度25℃のとき)
※保温温度目安: 40℃±5℃(周囲温度25℃のとき)
※5000mAhモバイルバッテリーで約3時間動作可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする