曜日別特売
- クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 広栄社 50914458

- クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 広栄社 50914458
- クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 広栄社 50914458
- クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 広栄社 50914458
- クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 広栄社 50914458

クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(12セット)注文コード50914458品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プラスチック素材使用の割れない安全なミラーです。
くもりにくい加工をしていますので、すみずみまで点検することができます。
歯垢染色錠1錠を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。
歯垢部分が赤く染め出されミラーで確認しやすくなります。

材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、ミラー/アルミ蒸着、染色錠/食用色素、台紙/紙、ブリスターカバー/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)55×15×230耐熱温度(℃)60アズワン品番66-0005-29
注意
※色の指定はできません。
※歯垢染色錠が衣類に付着した場合、落ちにくいのでご注意ください。
※本品には入成分のアレルギーを含む原料(乳糖)を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする