LION(ライオン)
LION(ライオン)の 口腔ケア
LION(ライオン)の 口腔スポンジ・歯ブラシ
エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
50914510
品番
620S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
介護グリップがしやすい立体型ハンドルです。
奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック仕様です。
小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈です。
歯肉にやさしいやわらかい植毛を採用しています。
仕様
ソフト
セット内容
ピンク4本・ブルー2本
材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
190
硬さ
やわらかめ(620ES<620S)
毛丈(mm)
8
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
7-2870-01
ヘッド寸法(mm)
10.3×23