エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード50914519 品番620ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

介護グリップがしやすい立体型ハンドルです。
奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック仕様です。
小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈です。
歯肉にやさしいやわらかい植毛を採用しています。

仕様エクストラソフト セット内容ピンク4本・ブルー2本 材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)190 硬さやわらかめ(620ES<620S) 毛丈(mm)8 耐熱温度(℃)80 アズワン品番7-2870-02 ヘッド寸法(mm)10.3×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする