エイシン電機
哺乳瓶用熱風保管庫 BBスリム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50917870
品番
BBS-6
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
コンパクト設計でせまい場所にも設置可能です。
運転音は40dB以下の静音設計です。
ボタンを押すだけなので操作が容易です。
付属品
ラック×2個
寸法(mm)
230×330×450
質量(kg)
11
消費電力(W)
314
電源
AC100V 50/60Hz
収納本数(本)
最大6
アズワン品番
66-0016-92