ニシウラ
ニシウラの 車イス
ニシウラの その他車いす用品
グッジョブフォトン+25 点滴スタンド転倒予防連結用具 NRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50920654
品番
NR-15
参考基準価格(税別)
¥63,630
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。
患者の早期離床の補助に役立ちます。
容易に取り付け可能な仕様です。
付属品
予備用脱着式クランプ×1個
仕様
グッジョブフォトンミニ+25
種別
点滴スタンド転倒予防連結用具
全長(mm)
465
質量(g)
955
適合パイプ径(Φmm)
25〜25.4
アズワン品番
7-6759-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません