ハート
ハートの 施設用家具・備品
ハートの ベッド 施設用
ハートの シーツ・カバー 施設用
オーガニック綿毛布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-9623-60
注文コード
50922000
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りのよいオーガニックコットンの毛布。
季節を問わず使用可能な綿毛布が、今シーズン新しくなって登場。
品質や安心・安全へのこだわりはそのままに、エシカルで肌ざわり抜群の綿毛布に生まれ変わりました。
仕様
シングル
材質
地糸:ポリエステル100%(再生ポリエステル)
色
キナリ
混率(%)
パイル部分:綿100%(オーガニックコットン100%)
アズワン品番
65-9623-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません