振動子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50926489 品番TD25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

周波数200kHz・3Pinの振動子です。
対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-801GP

用途トランサム取付用振動子(金具付き) 質量(g)612 コード長さ(m)8 周波数(kHz)200 プラグ3P
注意
※海上での作業は非常に不安定で危険です。振動子の取付、保守は必ず陸上で船体を固定して行って下さい。
※船底接着取付は溶剤などの揮発性ガスにより中毒を起こす原因となりますので、船内換気を必ず行って下さい。
※感電の原因となりますので、電動工具による作業は濡れた手で行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする