Kawasaki
Kawasakiの キッチン・調理用品
Kawasakiの スライサー・削り/おろし/ジューサー
Kawasakiの 野菜スライサー
可変V刃スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50927627
品番
CV-011
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食材の厚さが3段階で調整可能/安全ホルダー付き/食洗器対応可能
用途
野菜のスライスに
材質
【調理プレート】ABS樹脂・ポリアセタール【刃部】ステンレス刃物鋼【安全ホルダー】AS樹脂
調整範囲(mm)
0.6〜0.8/1.2〜1.5/1.7〜2.0