siroca
sirocaの 厨房機器・設備・調理機械
sirocaの 熱調理機・加熱機器
sirocaの 業務用レンジ/コンロ
業務用電子レンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929614
品番
SX-23DB151(S)
参考基準価格(税別)
¥72,545
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1420
電源
インバーター
構造
(庫内)フラットテーブル/フラット式
コード長さ(m)
1.5
電圧(V)(50/60Hz)
100
内容積(L)
23
本体質量(kg)
11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20
高周波出力(W)
【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当
レンジ出力(W)
900/700/600/500/300/100相当
メモリー数
10