IO-2242 面直し砥石 溝入 ナニワ(NANIWA) 50929657

面直し砥石 溝入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50929657品番IO-2242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全長が長いので砥石の長さ方向に対してしっかりと砥石面に当たります/研削力のあるPA砥材を使用することで従来の面直し砥石より早く修正することができます

用途
砥石の面直しに
材質ピンクアランダム番手#220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50929657
2024-03-17
用途: 面直し

長さを売りにしているがカタログに寸法表示がないのが残念 以前購入した面直し砥石より長かったので砥石を平にすることができました 以前購入品は砥石の中央部が凹みました あと3cm位長くても良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする