カンクマ
カンクマの キッチン・調理用品
カンクマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンクマの ヘラ・スパチュラ
PC柄シリコンゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50935896
品番
86271
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム
色
ブルー
サイズ
大
幅(cm)
5.5
長さ(cm)
24
耐熱温度(℃)
ゴム部:200/ハンドル部:80