ロッカー_多人数ロッカー(ダイヤル錠)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)粉体塗装 材質(扉)メラミン焼付塗装 注文コード50938529 品番HTL-D4N
参考基準価格(税別)¥150,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は材質など17種類から選べます 他の種類を見る
ホワイトグレー 材質(本体)粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 タイプ多人数 材質(扉)メラミン焼付塗装 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※配達場所によって、別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする