アイリスチトセ
ロッカー_ロッカーLOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
人数
12人用
8人用
12人用
9人用
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50941198
品番
LO-N-43T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1435×450×1175
色
ホワイトグレー
材質(本体)
スチール
人数
12人用
材質(扉)
スチール
鍵
南京錠タイプ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1435×450×1175
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
上段:330×300×100、下段:330×438×220
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません