アイリスチトセ
ロッカー_ロッカーLOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
人数
8人用
8人用
12人用
9人用
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50941234
品番
LO-L-42T-NJ
参考基準価格(税別)
¥104,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1194×410×1220
仕様
扉(補強付)、名刺差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)
色
ホワイトグレー
材質(本体)
スチール
人数
8人用
材質(扉)
スチール
鍵
南京錠タイプ(南京錠は付属しておりません)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1194×410×1220
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
276×390×552
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません