曜日別特売
LO-M-33TK-NJ ロッカー_ロッカーLOシリーズ アイリスチトセ 50941268

ロッカー_ロッカーLOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
人数9人用
内容量1台注文コード50941268品番LO-M-33TK-NJ
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×1790仕様扉(補強付)、名刺差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)ホワイトグレー材質(本体)スチール人数9人用材質(扉)スチール南京錠タイプ(南京錠は付属しておりません)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×410×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)276×390×463
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする