幅(mm)144
高さ(mm)158
電圧(V)100
出しろ(mm)123
光源LED
色温度(K)2700
センサー探知範囲全方向20度
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、熱線・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付
材質本体・枠/プラスチック、カバー/アクリル
全光束(Lm)140
タイプ拡散タイプ、防雨型
質量(kg)0.8
色本体/オフブラック、枠/オフブラック、カバー/乳白
消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)23.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.15