WS200-00 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 50951398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS200-00 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 50951398
WS200-00 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 50951398
WS200-00 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 50951398

暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
タイプLA用
内容量1個注文コード50951398品番WS200-00
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。

仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付適合対応ドア厚:36~40mm、取付可能座タイプ:丸座寸法(mm)スペーシング:80シルバータイプLA用電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)バックセット既設錠前のバックセットによる登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
注意
※レバー、ケース、サムターン、ストライクは既存の物を使用します。新規で取り付けされる場合は別途ご用意ください。
※ユーザーカード、シールキーは別売りです。
※防滴仕様ではありませんので雨や水が掛かる場所では取付しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする