※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS200-04 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 50951407 WS200-04 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 50951407 WS200-04 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 50951407

暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50951407 品番 WS200-04
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。

仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付 適合対応ドア厚:32〜40mm、取付可能座タイプ:丸座 寸法(mm)スペーシング:80 シルバー タイプLE/LSP用 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) バックセット既設錠前のバックセットによる 登録範囲暗証番号登録桁数4桁〜12桁(最大2種類まで登録可能)
注意
※レバー、ケース、サムターン、ストライクは既存の物を使用します。新規で取り付けされる場合は別途ご用意ください。
※ユーザーカード、シールキーは別売りです。
※防滴仕様ではありませんので雨や水が掛かる場所では取付しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする