サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 動物用品
サンコー[日用品]の シーツ/マット/床材
サンコー[日用品]の マット/床材
撥水タイルマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
材質
表面:ポリエステル100%
注文コード
50952746
品番
KI-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄くてズレなくつまずかない!床暖房使用OK
材質
表面:ポリエステル100%
色
BR
寸法(mm)
300×300
質量(g)
50